Aperçu
- Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Taille du réducteur du fabricant88
- RéductionCélibataire
- Ratio1.50:1
- Direction de sortieDouble
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée1.3750 po
- Type de sortieArbre plein
- Taille de sortie1.3750 po
- StyleA, B
- Puissance d’entrée maximale69 ch à 1750 tr/min
- Débit maximal tr/min1166.7000 tr/min
- Couple de sortie maximal3720 po-lb
- Matériau du boîtierFonte
- Dimensions du boîtier(L)11.65625 x (H)8.1875 x (L)9.8125 po
- Hauteur du boîtier11.0000 po
- Largeur du boîtier15.5000 po
- Longueur du boîtier16.2500 po
- Rapport nominal1.50:1
- Série88
- Numéro de catalogue du fabricant88 1.5/1 A, B SP
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662798007229
- CUP_NON662798007229
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition16.2500 po
- Largeur des dimensions d’expédition15.5000 po
- Poids88.00 lb