88 1.5/1 GG SP

Hub City (RRX)
88 1.5/1 GG SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 88 1.5/1 GG SP - Type d’engrenage spiralé, taille de réducteur 88 , simple, 1.50:1 Rapport, double direction de sortie, 1.3750 po, entrée d’arbre pleine, 1.3750 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00815515
N° MFR88 1.5/1 GG SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
88 1.5/1 GG SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 88 1.5/1 GG SP - Type d’engrenage spiralé, taille de réducteur 88 , simple, 1.50:1 Rapport, double direction de sortie, 1.3750 po, entrée d’arbre pleine, 1.3750 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00815515
N° MFR88 1.5/1 GG SP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
0220-04072-088 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Taille du réducteur du fabricant
    88
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    1.50:1
  • Direction de sortie
    Double
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Style
    GG
  • Puissance d’entrée maximale
    69 ch à 1750 tr/min
  • Débit maximal tr/min
    1166.7000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3720 po-lb
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Hauteur du boîtier
    12.0000 po
  • Largeur du boîtier
    18.0000 po
  • Longueur du boîtier
    18.5000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    88 1.5/1 GG SP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662798007427
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    12.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    18.5000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    18.0000 po
  • Poids
    112.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif