Aperçu
Spécifications
- Norme de filetageEIG
- Débit minimum5 gal/min
- Sexe de la connexionFemme
- ActionnementÉlectrique
- ActionDirectement
- Débit maximum50 gal/min
- Température de fonctionnement maximale240 °F
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Milieu de fonctionnementFluide hydraulique
- Taille du portSAE 20 (1-5/8–12 UN)
- Type de débitmètreDébit
- Type de raccord d’extrémitéFileté