88 1/1.5 GG ST

Hub City (RRX)
88 1/1.5 GG ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 88 1/1.5 GG ST - Type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 88 , simple, 1:10,50 Rapport, double direction de sortie, 1.3750 po, entrée d’arbre pleine, 1.3750 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00815561
N° MFR88 1/1.5 GG ST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
88 1/1.5 GG ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 88 1/1.5 GG ST - Type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 88 , simple, 1:10,50 Rapport, double direction de sortie, 1.3750 po, entrée d’arbre pleine, 1.3750 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00815561
N° MFR88 1/1.5 GG ST
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
0220-04071-088 AUGMENTATEUR
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Taille du réducteur du fabricant
    88
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    1:1.50
  • Direction de sortie
    Double
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Style
    GG
  • Puissance d’entrée maximale
    25.0000 hp
  • Débit maximal tr/min
    1035.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1520 po-lb
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Hauteur du boîtier
    12.0000 po
  • Largeur du boîtier
    18.0000 po
  • Longueur du boîtier
    18.5000 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    88 1/1.5 GG ST
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662798007410
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    12.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    18.5000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    18.0000 po
  • Poids
    112.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif