FA5 3/16X3/16

Boston Gear (RRX)
FA5 3/16X3/16

FA5 3/16X3/16
N° D’ARTICLE MI00815565
N° MFRFA5 3/16X3/16
Prix190.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
FA5 3/16X3/16

FA5 3/16X3/16
N° D’ARTICLE MI00815565
N° MFRFA5 3/16X3/16
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
Prix190.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FA 5 3/16 X 3/16 CPLG 07900

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    FA5
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre min. de l’alésage
    3/16 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3/16 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • CUP_NON
    781711079003
  • Diamètre à l’alésage
    3/16 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.1250 po
  • Capacité de couple
    5 po
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5000 po
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    FA
  • Type de produit
    Accouplements de mâchoire complets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif