Aperçu
Description du fabricant
H800A-075-F1 DÉBITMÈTRE
Spécifications
- Norme de filetageEIG
- Débit minimum10 gal/min
- Sexe de la connexionFemme
- ActionnementÉlectrique
- ActionDirectement
- Débit maximum75 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Milieu de fonctionnementFluide hydraulique
- Taille du portSAE 20 (1-5/8–12 UN)
- Type de débitmètreDébit
- Type de raccord d’extrémitéFileté
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité