Aperçu
Description du fabricant
FA 5 1/4 X 1/4 CPLG 07904
Spécifications
- Code de taille de raccordFA5
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre min. de l’alésage1/4 po
- Diamètre maximal de l’alésage1/4 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAcier
- CUP_NON781711079041
- Diamètre à l’alésage1/4 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur0.5000 po
- Longueur totale de l’accouplement1.1250 po
- Capacité de couple5 po
- Rpm max.1750 tr/min
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5000 po
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieFA
- Poids0.10 lb
- Type de produitAccouplements de mâchoire complets
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité