Aperçu
Description du fabricant
FA 10 7/16 X 7/16 CPLG 07908
Spécifications
- Code de taille de raccordFA10
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre min. de l’alésage7/16 po
- Diamètre maximal de l’alésage7/16 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAcier
- CUP_NON781711079089
- Diamètre à l’alésage7/16 x 7/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Longueur totale de l’accouplement2.0000 po
- Capacité de couple18 po
- Rpm max.1750 tr/min
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8750 po
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieFA
- Type de produitAccouplements de mâchoire complets
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité