Aperçu
- Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Taille du réducteur du fabricant88
- RéductionCélibataire
- Ratio1:1.50
- Direction de sortieMain gauche ou droite
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée1.3750 po
- Type de sortieArbre plein
- Taille de sortie1.3750 po
- StyleC, F
- Puissance d’entrée maximale68 à 1150 tr/min hp à 1750 tr/min
- Débit maximal tr/min1725.0000 tr/min
- Couple de sortie maximal2480 po-lb
- Matériau du boîtierFonte
- Hauteur du boîtier11.0000 po
- Largeur du boîtier15.5000 po
- Longueur du boîtier16.2500 po
- Numéro de catalogue du fabricant88 1/1.5 C, F SP
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662798007274
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition16.2500 po
- Largeur des dimensions d’expédition15.5000 po
- Poids88.00 lb