Motion
88 1/1.5 D,E SP

Hub City (RRX)
88 1/1.5 D,E SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 88 1/1.5 D,E SP - Type d’engrenage spiralé, taille de réducteur 88 , simple, 1:10,50 Rapport, direction de sortie gauche ou droite, 1.3750 po, entrée d’arbre pleine, 1.3750 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00815634
N° MFR88 1/1.5 D,E SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
88 1/1.5 D,E SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 88 1/1.5 D,E SP - Type d’engrenage spiralé, taille de réducteur 88 , simple, 1:10,50 Rapport, direction de sortie gauche ou droite, 1.3750 po, entrée d’arbre pleine, 1.3750 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00815634
N° MFR88 1/1.5 D,E SP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
0220-04052-088 AUGMENTATEUR
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Taille du réducteur du fabricant
    88
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    1:1.50
  • Direction de sortie
    Main gauche ou droite
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Style
    D,E
  • Puissance d’entrée maximale
    68 à 1150 tr/min hp à 1750 tr/min
  • Débit maximal tr/min
    1725.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2480 po-lb
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Hauteur du boîtier
    11.0000 po
  • Largeur du boîtier
    15.5000 po
  • Longueur du boîtier
    16.2500 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    88 1/1.5 D,E SP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662798007267
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.5000 po
  • Poids
    88.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif