Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordFA75
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre min. de l’alésage3/8 po
- Diamètre maximal de l’alésage3/8 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAcier
- CUP_NON781711079126
- Diamètre à l’alésage3/8 x 3/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Longueur totale de l’accouplement1.5000 po
- Capacité de couple7-1/2 po
- Rpm max.1750 tr/min
- Longueur jusqu’à l’alésage0.6250 po
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieFA
- Type de produitAccouplements de mâchoire complets