FC12 3/8
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : FC12, mâchoire droite, 0.3750 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00816046
N° MFRFC12 3/8
Prix85.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : FC12, mâchoire droite, 0.3750 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00816046
N° MFRFC12 3/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FC12 3/8 DEMI-CÂBLE 08246
  • Gérer le désalignement latéral et angulaire pour une flexibilité réelle
  • Étant donné qu’aucune lubrification n’est requise, l’entretien est minimal
  • Facile à démonter pour un entretien rapide
  • Offert en modèles légers à robustes pour s’adapter à une variété d’applications

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    FC12
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8438 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.3125 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1 po
  • Capacité de couple
    125 po
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    FC
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711082461
  • Poids
    0.25 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif