FC15 9/16
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : FC15, mâchoire droite, 0.5625 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00816139
N° MFRFC15 9/16
Prix136.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : FC15, mâchoire droite, 0.5625 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00816139
N° MFRFC15 9/16
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
Votre prix136.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FC15 9/16 DEMI-CÂBLE 61421
  • Gérer le désalignement latéral et angulaire pour une flexibilité réelle
  • Étant donné qu’aucune lubrification n’est requise, l’entretien est minimal
  • Facile à démonter pour un entretien rapide
  • Offert en modèles légers à robustes pour s’adapter à une variété d’applications

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    FC15
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0313 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.7500 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1-1/4 po
  • Capacité de couple
    250 po
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    FC
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711614211
  • Poids
    0.43 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif