Motion
02BC607EX

Cooper
02BC607EX

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 6-7/16 po de diamètre extérieur, 14-1/2 po de diamètre extérieur, 8.1102 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00816152
N° MFR02BC607EX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
02BC607EX

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 6-7/16 po de diamètre extérieur, 14-1/2 po de diamètre extérieur, 8.1102 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00816152
N° MFR02BC607EX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
02BC607EX CARTOUCHE

Spécifications

  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus
  • Diamètre à l’alésage
    6-7/16 po
  • Type d’expansion
    Expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    5.5118 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    762 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1033 kN
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Largeur de l’anneau extérieur
    83.3 mm
  • Série
    02
  • Palier fendu de rechange seulement
    02B607EX
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    02BCP607EX
  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Poids
    186.82 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif