Aperçu
- Gérer le désalignement latéral et angulaire pour une flexibilité réelle
- Étant donné qu’aucune lubrification n’est requise, l’entretien est minimal
- Facile à démonter pour un entretien rapide
- Offert en modèles légers à robustes pour s’adapter à une variété d’applications
Spécifications
- Code de taille de raccordFC20
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage0.9375 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4375 po
- Longueur totale de l’accouplement3.6875 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1-3/4 po
- Capacité de couple470 po
- Rpm max.1750 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieFC
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711082669
- Poids0.96 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire