Aperçu
- Gérer le désalignement latéral et angulaire pour une flexibilité réelle
- Étant donné qu’aucune lubrification n’est requise, l’entretien est minimal
- Facile à démonter pour un entretien rapide
- Offert en modèles légers à robustes pour s’adapter à une variété d’applications
Spécifications
- Code de taille de raccordFC25
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5938 po
- Longueur totale de l’accouplement4.1250 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2-1/4 po
- Capacité de couple845 po
- Rpm max.1750 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieFC
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711082768
- Poids0.26 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire