Aperçu
Description du fabricant
0220-04631-100 RÉDUCTEUR
- Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
- Arbre en alliage élevé pour une plus grande résistance
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)
Spécifications
- Type d’engrenage biseautéBiseau droit
- Taille du réducteur du fabricant1000
- RéductionCélibataire
- Ratio1.87:1
- Direction de sortieDouble
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée1.7500 po
- Type de sortieArbre plein
- Taille de sortie1.7500 po
- StyleG
- Puissance d’entrée maximale50.1000 hp
- Débit maximal tr/min534.8000 tr/min
- Couple de sortie maximal5900 po-lb
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Hauteur du boîtier12.0000 po
- Largeur du boîtier18.0000 po
- Longueur du boîtier18.5000 po
- Numéro de catalogue du fabricant1000 1.87/1 G ST
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662798008202
- Hauteur des dimensions d’expédition12.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition18.5000 po
- Largeur des dimensions d’expédition18.0000 po
- Poids150.00 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité