W516 25/1 A WR 1.500 FONTE

Hub City (RRX)
W516 25/1 A WR 1.500 CAST IRON

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit WR W516 25/1 A WR 1.500 FONTE - Réduction simple, 25:1 Rapport, 5.17 po de distance centrale, Arbre plein, 1.0000 po de taille d’entrée, Double sortie
N° D’ARTICLE MI00816540
N° MFRW516 25/1 A WR 1.500 CAST IRON
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
W516 25/1 A WR 1.500 CAST IRON

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit WR W516 25/1 A WR 1.500 FONTE - Réduction simple, 25:1 Rapport, 5.17 po de distance centrale, Arbre plein, 1.0000 po de taille d’entrée, Double sortie
N° D’ARTICLE MI00816540
N° MFRW516 25/1 A WR 1.500 CAST IRON
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES 0220-20621-516
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en alliage de fonte
  • Engrenages en fonte
  • Roulements à rouleaux coniques
  • Joints industriels robustes

Spécifications

  • Distance centrale
    5.1700 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    25:1
  • Puissance d’entrée maximale
    2.800 ch à 1750 tr/min
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Type de sortie
    Sobre
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Direction de sortie
    Double
  • Style
    A
  • Débit maximal tr/min
    34 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3891 po-lb
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Facteur de service
    1.0
  • Série
    W516CI
  • Taille du réducteur du fabricant
    W516CI
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
    OT=HB|STYLE=A|RATIO=25/1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-20621
  • Numéro CUP du fabricant
    662798010588
  • CUP_NON
    662798010588
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16-1/4 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15-1/2 po
  • Poids
    70.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif