Aperçu
- Gérer le désalignement latéral et angulaire pour une flexibilité réelle
- Étant donné qu’aucune lubrification n’est requise, l’entretien est minimal
- Facile à démonter pour un entretien rapide
- Offert en modèles légers à robustes pour s’adapter à une variété d’applications
Spécifications
- Code de taille de raccordFC45
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur4.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0000 po
- Longueur totale de l’accouplement7.1875 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4 po
- Capacité de couple5250 po
- Rpm max.1750 tr/min
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieFC
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711083086
- Poids10.77 lb
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire