02BC1000EX

Cooper
02BC1000EX

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 10 po de diamètre extérieur, 19-1/2 po de diamètre extérieur, 9.7638 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00816649
N° MFR02BC1000EX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
02BC1000EX

Cartouche de roulement à rouleaux divisés - série 02 , 10 po de diamètre extérieur, 19-1/2 po de diamètre extérieur, 9.7638 po de largeur de cartouche, roulement d'expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00816649
N° MFR02BC1000EX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
02BC1000EX CARTOUCHE

Spécifications

  • Type de roulement fendu
    Assemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus
  • Diamètre à l’alésage
    10.0000 po
  • Type d’expansion
    Expansion
  • Largeur de la bague intérieure
    6.6929 po
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +100 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1149 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1756 kN
  • Rpm max.
    750 tr/min
  • Largeur de l’anneau extérieur
    96.8 mm
  • Série
    02
  • Palier fendu de rechange seulement
    02B1000EX
  • Bloc d’oreiller complet de rechange
    02BCP1000EX
  • Matériau de la cage de roulement
    Aluminium
  • Poids
    408.32 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif