Motion
XFCA12
Insert de couplage, série FC, polyuréthane
N° D’ARTICLE MI00816682
N° MFRXFCA12
Prix81.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de couplage, série FC, polyuréthane
N° D’ARTICLE MI00816682
N° MFRXFCA12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
XFCA12 INSERTIONS NON MÉTALLIQUES 08050
  • Le caoutchouc synthétique résistant à l’huile est recommandé lorsque le silence est souhaité, en particulier à la vitesse du moteur
  • Le polyuréthane est recommandé en cas de charges de choc modérées à lourdes
  • Bost-Bronze imprégné d’huile est recommandé pour les charges à couple élevé, en particulier à des vitesses plus lentes

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    FC12
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    125 po
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.19 hp
  • Diamètre extérieur
    1.250 po
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    FC12
  • Série
    FC
  • Poids
    0.01 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711080504
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif