XFCA30
Insert de couplage, série FC, polyuréthane
N° D’ARTICLE MI00816746
N° MFRXFCA30
Prix151.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de couplage, série FC, polyuréthane
N° D’ARTICLE MI00816746
N° MFRXFCA30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix151.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
XFCA30 INSERTIONS NON MÉTALLIQUES 08058
  • Le caoutchouc synthétique résistant à l’huile est recommandé lorsque le silence est souhaité, en particulier à la vitesse du moteur
  • Le polyuréthane est recommandé en cas de charges de choc modérées à lourdes
  • Bost-Bronze imprégné d’huile est recommandé pour les charges à couple élevé, en particulier à des vitesses plus lentes

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    FC30
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    1500 po
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    2.2 hp
  • Diamètre extérieur
    3.000 po
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    FC30
  • Série
    FC
  • Poids
    0.09 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711080580
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif