XFCBB15
Insert de couplage, série FC, Bost-Bronz
N° D’ARTICLE MI00816833
N° MFRXFCBB15
Prix88.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de couplage, série FC, Bost-Bronz
N° D’ARTICLE MI00816833
N° MFRXFCBB15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix88.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
XFCBB15 INSERTS BRONZE 08066
  • Le caoutchouc synthétique résistant à l’huile est recommandé lorsque le silence est souhaité, en particulier à la vitesse du moteur
  • Le polyuréthane est recommandé en cas de charges de choc modérées à lourdes
  • Bost-Bronze imprégné d’huile est recommandé pour les charges à couple élevé, en particulier à des vitesses plus lentes

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    FC15
  • Matériau de l’élément
    Bronze
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Capacité de couple
    500 po
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Puissance à 100 tr/min
    0.79 hp
  • Diamètre extérieur
    1.500 po
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    FC15
  • Série
    FC
  • Poids
    0.10 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711080665
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif