Aperçu
Description du fabricant
XFCBB25 INSERTS BRONZE 08070
- Le caoutchouc synthétique résistant à l’huile est recommandé lorsque le silence est souhaité, en particulier à la vitesse du moteur
- Le polyuréthane est recommandé en cas de charges de choc modérées à lourdes
- Bost-Bronze imprégné d’huile est recommandé pour les charges à couple élevé, en particulier à des vitesses plus lentes
Spécifications
- Code de taille de raccordFC25
- Matériau de l’élémentBronze
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple1800 po
- Rpm max.870 tr/min
- Puissance à 100 tr/min2.9 hp
- Diamètre extérieur2.500 po
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleFC25
- SérieFC
- Poids0.33 lb
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711080702
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité