Aperçu
- Le caoutchouc synthétique résistant à l’huile est recommandé lorsque le silence est souhaité, en particulier à la vitesse du moteur
- Le polyuréthane est recommandé en cas de charges de choc modérées à lourdes
- Bost-Bronze imprégné d’huile est recommandé pour les charges à couple élevé, en particulier à des vitesses plus lentes
Spécifications
- Code de taille de raccordFC45
- Matériau de l’élémentBronze
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple11000 po
- Rpm max.100 tr/min
- Puissance à 100 tr/min17.5 hp
- Diamètre extérieur4.500 po
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleFC45
- SérieFC
- Poids1.63 lb
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711080764
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire