Aperçu
- Le caoutchouc synthétique résistant à l’huile est recommandé lorsque le silence est souhaité, en particulier à la vitesse du moteur
- Le polyuréthane est recommandé en cas de charges de choc modérées à lourdes
- Bost-Bronze imprégné d’huile est recommandé pour les charges à couple élevé, en particulier à des vitesses plus lentes
Spécifications
- Code de taille de raccordFC38
- Matériau de l’élémentCaoutchouc
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Type de mâchoireDroit
- Capacité de couple1600 po
- Rpm max.1750 tr/min
- Puissance à 100 tr/min2.5 hp
- Diamètre extérieur3.750 po
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleFC38
- SérieFC
- Poids0.22 lb
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711080887
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire