Aperçu
Spécifications
- Type de roulement fenduAssemblage de cartouche de roulement à rouleaux fendus
- Diamètre à l’alésage15.0000 po
- Type d’expansionExpansion
- Largeur de la bague intérieure7.8740 po
- Type d’alésageCylindrique
- Plage de température de fonctionnement-70 à +100 °C
- Capacité de charge dynamique radiale1862 kN
- Capacité de charge statique radiale3254 kN
- Rpm max.460 tr/min
- Largeur de l’anneau extérieur111.1 mm
- Série02
- Palier fendu de rechange seulement02B1500EX
- Bloc d’oreiller complet de rechange02BCP1500EX
- Matériau de la cage de roulementAluminium
- Poids869.00 lb