Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordBF7
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre min. de l’alésage1/2 po
- Diamètre maximal de l’alésage1/2 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAcier
- CUP_NON781711117323
- Diamètre extérieur1.2188 po
- Longueur totale de l’accouplement1.3125 po
- Capacité de couple28 po
- Rpm max.3450 tr/min
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5000 po
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieBF
- Poids0.04 lb
- Type de produitAccouplements de mâchoire complets