BF10 5/8-5/8

Boston Gear (RRX)
BF10 5/8-5/8

Accouplement d’arbre Bost-Flex, taille 10, 72 lb-po max. Couple
N° D’ARTICLE MI00817143
N° MFRBF10 5/8-5/8
Prix123.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
BF10 5/8-5/8

Accouplement d’arbre Bost-Flex, taille 10, 72 lb-po max. Couple
N° D’ARTICLE MI00817143
N° MFRBF10 5/8-5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix123.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BF10 5/8 X 5/8 CPLG 11738

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    BF10
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre min. de l’alésage
    5/8 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5/8 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • CUP_NON
    781711117385
  • Diamètre extérieur
    1.5938 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.9375 po
  • Capacité de couple
    72 po
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    BF
  • Poids
    0.39 lb
  • Type de produit
    Accouplements de mâchoire complets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif