Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordBF10
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre min. de l’alésage3/4 po
- Diamètre maximal de l’alésage3/4 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAcier
- CUP_NON781711117408
- Diamètre extérieur1.5938 po
- Longueur totale de l’accouplement1.9375 po
- Capacité de couple72 po
- Rpm max.3450 tr/min
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7500 po
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieBF
- Type de produitAccouplements de mâchoire complets