Aperçu
Description du fabricant
BF10 1/2 X 5/8 CPLG 11742
Spécifications
- Code de taille de raccordBF10
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre min. de l’alésage1/2 po
- Diamètre maximal de l’alésage5/8 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAcier
- CUP_NON781711117422
- Diamètre extérieur1.5938 po
- Longueur totale de l’accouplement1.9375 po
- Capacité de couple72 po
- Rpm max.3450 tr/min
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7500 po
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieBF
- Poids0.39 lb
- Type de produitAccouplements de mâchoire complets
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité