Motion
BF13 3/4-3/4

Boston Gear (RRX)
BF13 3/4-3/4

Accouplement d’arbre Bost-Flex, taille 13, 160 lb-po max. Couple
N° D’ARTICLE MI00817228
N° MFRBF13 3/4-3/4
Prix139.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
BF13 3/4-3/4

Accouplement d’arbre Bost-Flex, taille 13, 160 lb-po max. Couple
N° D’ARTICLE MI00817228
N° MFRBF13 3/4-3/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix139.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BF13 3/4 X 3/4 CPLG 11748

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    BF13
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre min. de l’alésage
    3/4 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3/4 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • CUP_NON
    781711117484
  • Diamètre extérieur
    1.9688 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.4375 po
  • Capacité de couple
    160 po
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9375 po
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    BF
  • Poids
    1.00 lb
  • Type de produit
    Accouplements de mâchoire complets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif