09UCBN3A160AA

Falk (RRX)
09UCBN3A160AA

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Triple réduction, 160.3:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 1.1250 po, montage sur socle, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00817276
N° MFR09UCBN3A160AA
Prix14,725.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Falk (RRX)
09UCBN3A160AA

Boîte d’engrenages concentrique hélicoïdale en ligne - Triple réduction, 160.3:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, taille d’entrée 1.1250 po, montage sur socle, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00817276
N° MFR09UCBN3A160AA
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
Prix14,725.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
09UCBN3A160A A ULTRAMITE 160.3:1

Spécifications

  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Ratio
    160.3:1
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Montage
    Montage sur socle
  • Taille du réducteur du fabricant
    09
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 22.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    21900 po-lb à 870 tr/min
  • Dimensions du boîtier
    18.11 x 14.65 x 15.51 po / 253 x 254 mm
  • Puissance d’entrée maximale
    8.010 ch à 3500 tr/min
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • Hauteur du boîtier
    15.51 po
  • Longueur du boîtier
    18.11 po
  • Largeur du boîtier
    14.65 po
  • CUP_NON
    782934068737
  • Poids
    353.60 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif