Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordBF18
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre min. de l’alésage1 po
- Diamètre maximal de l’alésage1 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAcier
- CUP_NON781711117606
- Diamètre extérieur2.7188 po
- Longueur totale de l’accouplement2.9375 po
- Capacité de couple300 po
- Rpm max.3450 tr/min
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1250 po
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieBF
- Poids2.42 lb
- Type de produitAccouplements de mâchoire complets