BF18 1 1/4-1 1/4

Boston Gear (RRX)
BF18 1 1/4-1 1/4

Accouplement d’arbre Bost-Flex, taille 18, 300 lb-po max. Couple
N° D’ARTICLE MI00817367
N° MFRBF18 1 1/4-1 1/4
Prix276.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
BF18 1 1/4-1 1/4

Accouplement d’arbre Bost-Flex, taille 18, 300 lb-po max. Couple
N° D’ARTICLE MI00817367
N° MFRBF18 1 1/4-1 1/4
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
Votre prix276.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BF18 1-1/4 X 1-1/4 CPLG 11764

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    BF18
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre min. de l’alésage
    1-1/4 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-1/4 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • CUP_NON
    781711117644
  • Diamètre extérieur
    2.7188 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.9375 po
  • Capacité de couple
    300 po
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1250 po
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    BF
  • Type de produit
    Accouplements de mâchoire complets

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif