Aperçu
Spécifications
- Type de réducteurConcentrique en ligne
- Ratio199:1
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée1.1250 po
- RéductionForfait trois services
- MontageMontage sur socle
- Taille du réducteur du fabricant09
- Matériau du boîtierFonte
- Débit maximal tr/minEntrée 18.000 à 3500 tr/min
- Couple de sortie maximal25300 po-lb à 870 tr/min
- Dimensions du boîtier18.11 x 14.65 x 15.51 po / 253 x 254 mm
- Puissance d’entrée maximale7.440 ch à 3500 tr/min
- Normes respectéesAGMA, ISO
- Hauteur du boîtier15.51 po
- Longueur du boîtier18.11 po
- Largeur du boîtier14.65 po
- CUP_NON782934068812
- Poids353.60 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation