Motion
FC20-1-1/8
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : FC20, mâchoire droite, 1.1250 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00817506
N° MFRFC20-1-1/8
Prix179.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : FC20, mâchoire droite, 1.1250 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00817506
N° MFRFC20-1-1/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix179.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FC20 1-1/8 DEMI-CÂBLE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    FC20
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4375 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.6875 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1-3/4 po
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    FC
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711524060
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif