Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordFC30
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Type de mâchoireDroit
- Matériau du concentrateurAcier
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1563 po
- Longueur totale de l’accouplement5.4688 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2-3/4 po
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieFC
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON781711524091
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire