Motion
FC38 SOLIDE
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : FC38, mâchoire droite, fini sans rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00817549
N° MFRFC38 SOLID
Prix626.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : FC38, mâchoire droite, fini sans rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00817549
N° MFRFC38 SOLID
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
Prix626.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FC 38 HUB SOLIDE

Spécifications

  • Code de taille de raccord
    FC38
  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6.3125 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3-1/2 po
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    FC
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    781711246504
  • Poids
    8.60 lb
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif