Aperçu
Spécifications
- Code de taille de raccordBG11-2
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre min. de l’alésage1/4 po
- Diamètre maximal de l’alésage3/8 po
- Type de mâchoireDroit
- CUP_NON781711499009
- Diamètre à l’alésage1/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur1.0000 po
- Longueur totale de l’accouplement1.7500 po
- Capacité de couple4-1/2 po
- Rpm max.3450 tr/min
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4063 po
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieBG
- Poids0.12 lb
- Type de produitAccouplements de mâchoire complets