Motion
UJL 16S
Boston Gear® UJL 16S, fourche à joint en U, forme d’alésage : carré, diamètre d’alésage : 1 po, acier, extrémités de mâchoire : simple
N° D’ARTICLE MI00818003
N° MFRUJL 16S
Prix360.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boston Gear® UJL 16S, fourche à joint en U, forme d’alésage : carré, diamètre d’alésage : 1 po, acier, extrémités de mâchoire : simple
N° D’ARTICLE MI00818003
N° MFRUJL 16S
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
Prix360.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UJL 16S ÉTRIERS EN U STL 17450

Spécifications

  • Forme de l’alésage
    Carré
  • Taille de l’alésage
    1 po
  • Nombre d’extrémités de mâchoire
    Célibataire
  • Série
    UJL
  • Longueur au centre du trou
    2-3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    2 po
  • Matériel
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Type de produit
    Empiècements en U
  • Poids
    1.50 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif