Aperçu
Spécifications
- Forme de l’alésageRonde avec rainure de clavette
- Taille de l’alésage1-1/2 po
- Nombre d’extrémités de mâchoireCélibataire
- SérieUJL
- Longueur au centre du trou2-3/4 po
- Diamètre du moyeu2-1/4 po
- MatérielAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Taille du filetage3/8-16 po
- Type de produitEmpiècements en U
- Poids1.22 lb