UJNL 16-20
UJNL 16-20
N° D’ARTICLE MI00818148
N° MFRUJNL 16-20
Prix1,220.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
UJNL 16-20
N° D’ARTICLE MI00818148
N° MFRUJNL 16-20
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
Votre prix1,220.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JOINTS UNIV EN ACIER UJNL 16-20 17360

Spécifications

  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Détails supplémentaires
    Raccord pour lubrification, alésage hexagonal et carré disponible
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Angle de désalignement maximal
    35 °
  • Matériel
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Diamètre du joint
    2 po (Hub-A), 2-1/4 po (Hub-B)
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Forme de l’alésage
    Ronde avec rainure de clavette
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Série
    UJNL
  • LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITION
    NON
  • Poids
    3.80 lb
  • CUP_NON
    781711173602

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif