Aperçu
Spécifications
- Entente conjointeJoint unique
- Détails supplémentairesRaccord pour lubrification, alésage hexagonal et carré disponible
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Angle de désalignement maximal35 °
- MatérielAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Diamètre du joint2-1/4 po
- Longueur totale5-1/2 po
- Forme de l’alésageRonde avec rainure de clavette
- Rpm max.1800 tr/min
- SérieUJNL
- LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITIONNON
- Poids3.50 lb
- CUP_NON781711173749