Motion
T25LX3/4
Limiteur de couple 1296342 – Alésage fini – Alésage 3/4 po, diamètre extérieur 2-1/2 po, capacité de couple 800 po-lb
N° D’ARTICLE MI00818205
N° MFRT25LX3/4
Prix370.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Limiteur de couple 1296342 – Alésage fini – Alésage 3/4 po, diamètre extérieur 2-1/2 po, capacité de couple 800 po-lb
N° D’ARTICLE MI00818205
N° MFRT25LX3/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix370.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LIMITEUR DE COUPLE T25L X 3/4
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages Les limiteurs de couple de brunissage glissent sous une charge excessive, mais transportent automatiquement la charge désirée après que l’excès a été retiré Les limiteurs de couple de brunissage sont des dispositifs de type friction qui se remettent à n’importe quelle position

Spécifications

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Capacité de couple
    800 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Capacité de couple deux ressorts
    1100 po
  • Longueur totale
    2.0625 po
  • Dents minimales du pignon
    no 35 (25 dents), no 40 (20 dents), no 41 (20 dents)
  • Nombre minimum de bagues
    3
  • Série
    T25L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T25LX3/4
  • Numéro CUP du fabricant
    662289121533
  • Claquement de dos
    Zéro
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    1.43 lb, 1.5
  • Dessin CAD
  • Comprend
    Printemps
  • Longueur
    4.7

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif