Motion
H801A-100-TK
Débitmètre hydraulique - hydraulique, 20, SAE, femelle, débit max. 100 gal/min
N° D’ARTICLE MI00818210
N° MFRH801A-100-TK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - hydraulique, 20, SAE, femelle, débit max. 100 gal/min
N° D’ARTICLE MI00818210
N° MFRH801A-100-TK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
H801A-100-TK TROUSSE D’ TEST

Spécifications

  • Norme de filetage
    EIG
  • Débit minimum
    10 gal/min
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    100 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Fluide hydraulique
  • Taille du port
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif