Aperçu
Description du fabricant
JOINTS UNIV EN ACIER UJNL 19-23 17386
Spécifications
- Entente conjointeJoint unique
- Détails supplémentairesRaccord pour lubrification, alésage hexagonal et carré disponible
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Angle de désalignement maximal35 °
- MatérielAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Diamètre du joint2-1/4 po
- Longueur totale5-1/2 po
- Forme de l’alésageRonde avec rainure de clavette
- Rpm max.1800 tr/min
- SérieUJNL
- LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITIONNON
- Poids3.25 lb
- CUP_NON781711173862
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité