Aperçu
Description du fabricant
BG11-4-10-10 RACCORDEMENT 49915
Spécifications
- Code de taille de raccordBG11-4
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre min. de l’alésage5/8 po
- Diamètre maximal de l’alésage5/8 po
- Type de mâchoireDroit
- CUP_NON781711499153
- Diamètre à l’alésage5/8 x 5/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Longueur totale de l’accouplement2.2500 po
- Capacité de couple12 po
- Rpm max.3450 tr/min
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5313 po
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieBG
- Poids0.25 lb
- Type de produitAccouplements de mâchoire complets
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité