Motion
UJNS 10-16
UJNS 10-16
N° D’ARTICLE MI00818506
N° MFRUJNS 10-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
UJNS 10-16
N° D’ARTICLE MI00818506
N° MFRUJNS 10-16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
JOINTS UNIV EN ACIER UJNS 10-16 17310

Spécifications

  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Détails supplémentaires
    Raccord pour lubrification, alésage hexagonal et carré disponible
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Matériel
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Diamètre du joint
    1-5/8 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Forme de l’alésage
    Ronde avec rainure de clavette
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Série
    UJNS
  • LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITION
    NON
  • Poids
    2.00 lb
  • CUP_NON
    781711173107

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif