Aperçu
Spécifications
- Entente conjointeJoint unique
- Détails supplémentairesRaccord pour lubrification, alésage hexagonal et carré disponible
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Angle de désalignement maximal45 °
- MatérielAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Diamètre du joint1-5/8 po
- Longueur totale5 po
- Forme de l’alésageRonde avec rainure de clavette
- Rpm max.1800 tr/min
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- SérieUJNS
- LUBRIFIÉ LORS DE L’EXPÉDITIONNON
- Poids2.00 lb
- CUP_NON781711173169